บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5020, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01600TN | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | ฿12,369 | |
A | 01593TN | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | ฿2,847 | |
A | 01573TN | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,075 | |
A | 01558TN | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿635 | |
A | 01554TN | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿638 | |
A | 01552TN | 1 / 32 " | 5 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿621 | |
A | 01598TN | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | ฿7,516 | |
A | 01584TN | 3 / 8 " | 1" | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿1,832 | |
A | 01565TN | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿804 | |
A | 01556TN | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿561 | |
A | 01553TN | 3 / 64 " | 7 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿628 | |
A | 01595TN | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | ฿4,951 | |
A | 01579TN | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,406 | |
A | 01562TN | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿789 | |
A | 01555TN | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿600 | |
A | 01588TN | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿2,345 | |
A | 01570TN | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,095 | |
A | 01557TN | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿619 | |
A | 01560TN | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ฿811 | |
A | 01564TN | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿811 | |
A | 01569TN | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,110 | |
A | 01572TN | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,150 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อ EPDM พร้อมลวดถัก
- ผ้ากันเปื้อน
- อุปกรณ์ตกแต่ง
- Trammels และ Trammel Point Sets
- สายรัดคาง
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- การตรวจจับก๊าซ
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- SOLA ระดับการพูดนานน่าเบื่อ
- NATIONAL GUARD บานเกล็ด
- USEM มอเตอร์ 3 เฟส 5 ชม
- PASS AND SEYMOUR ช่องเสียบที่ชาร์จ USB
- EATON E57 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์แบบลวดสองเส้น ตัวเรือนมาตรฐาน สเตนเลสสตีล
- THOMSON ลูกแม่นยำ
- TSUBAKI โซ่ซีรีย์สายพานลำเลียงแบบ Double Pitch
- HUB CITY ซีรีส์ 320PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX