บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5020, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01600TF | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | ฿14,501 | |
A | 01593TF | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | ฿3,152 | |
A | 01573TF | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,129 | |
A | 01558TF | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿653 | |
A | 01554TF | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿668 | |
A | 01552TF | 1 / 32 " | 5 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿710 | |
A | 01598TF | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | ฿7,536 | |
A | 01565TF | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿882 | |
A | 01556TF | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿645 | |
A | 01553TF | 3 / 64 " | 7 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿736 | |
A | 01595TF | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | ฿5,676 | |
A | 01579TF | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,772 | |
A | 01562TF | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿933 | |
A | 01555TF | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿709 | |
A | 01588TF | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿2,883 | |
A | 01570TF | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,242 | |
A | 01557TF | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿709 | |
A | 01560TF | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | ฿968 | |
A | 01564TF | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿968 | |
A | 01569TF | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,290 | |
A | 01572TF | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,285 |
E5020 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยมเคลือบ Tylon-Futura
ดอกเอ็นมิล YG-1 Tool Company E5020 Series ใช้ในการตัดและขึ้นรูปวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ ไม้ และพลาสติก มีการติดตั้งร่องฟันสองอันเพื่อเพิ่มความสามารถของเครื่องมือในการขจัดวัสดุ ดอกเอ็นมิลเหล่านี้มีโครงสร้างคาร์ไบด์พร้อมการเคลือบ TiAlN เพื่อความแข็ง ความร้อน และต้านทานการเกิดออกซิเดชัน มีความยาวตั้งแต่ 1.5, 2, 2.5, 2.75 และ 3 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้น้ำแข็ง
- อุปกรณ์เสริมระบบไซเรนอิเล็กทรอนิกส์
- สัญญาณเตือนประตูทางออกฉุกเฉิน
- หมวกคลุมแฟลชแบบโค้ง
- แบริ่งเชิงเส้นที่ไม่ได้ติดตั้ง
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- อุปกรณ์เย็บเล่มและอุปกรณ์เสริม
- ขั้วต่อสายไฟ
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- A.R. NORTH AMERICA ชุดยิงทราย
- TOUGH GUY เครื่องขูดพาย
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์เซนเซอร์กระแส RIBXGH ซีรี่ส์
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสาย Liquidtight
- APOLLO VALVES ชุดฝากระโปรง
- EATON ชุดฉนวนที่เป็นกลาง
- Cementex USA ไขควงหัวเปล่า
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอหมุนโลหะผสมพร้อมสลัก
- ML KISHIGO เสื้อบัญชาการเหตุการณ์ซีรีส์ 3700
- TSUBAKI เฟืองเรียวแบบแยกเดี่ยว ระยะพิทช์ 2 นิ้ว