YG-1 TOOL COMPANY E5022 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32593 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ฿2,929 | |
A | 32573 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,238 | |
A | 32558 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿841 | |
A | 32554 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿867 | |
B | 32552 | 1 / 32 " | 1 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿830 | |
A | 32584 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿1,822 | |
A | 32565 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,060 | |
A | 32556 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿867 | |
A | 32553 | 3 / 64 " | 3 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿830 | |
A | 32579 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,556 | |
A | 32562 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,060 | |
A | 32555 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿830 | |
A | 32588 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿2,617 | |
A | 32570 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,349 | |
A | 32557 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿830 | |
A | 32560 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,216 | |
A | 32564 | 11 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,115 | |
A | 32569 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,360 | |
A | 32572 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,305 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความดัน Snubbers
- Air Line Lockout วาล์ว
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- อุปกรณ์เสริมแท่นไฟฟ้า
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- ลวดสลิง
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- ไวร์เวย์
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- WESTWARD วงล้อมือ
- LITTLE GIANT โต๊ะเครื่องจักร
- VALTERRA วาล์วประตูพีวีซีสลิป
- POWER FIRST การตัดการเชื่อมต่อหญิงที่หุ้มฉนวนไนลอนด้วยความร้อน
- OSG จุดเกลียวแตะปลั๊ก
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 11/16-28 Un
- KERN AND SOHN OBL-14 ซีรี่ส์ Phase Contrast Microscopes
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องตรง รุ่น 2106G ดอกต๊าปร่องตรง
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-R ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR 10 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์