บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5022, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม, เคลือบ Tylon-Futura
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32593TF | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ฿5,208 | |
A | 32573TF | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,783 | |
A | 32558TF | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿966 | |
A | 32554TF | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿1,005 | |
A | 32552TF | 1 / 32 " | 1 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿1,031 | |
A | 32584TF | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿3,205 | |
A | 32565TF | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,312 | |
A | 32556TF | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿994 | |
A | 32553TF | 3 / 64 " | 3 / 32 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿1,115 | |
A | 32579TF | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿2,901 | |
A | 32562TF | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,312 | |
A | 32555TF | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿1,028 | |
A | 32588TF | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿4,478 | |
A | 32570TF | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,783 | |
A | 32557TF | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿1,031 | |
A | 32560TF | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,296 | |
A | 32564TF | 11 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,415 | |
A | 32569TF | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,841 | |
A | 32572TF | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,929 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเครื่องมือช่างทั่วไป
- การผูกเน็คไท
- เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อและคอยล์
- ตัวจับเวลาการหน่วงเวลาของ IEC
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- อลูมิเนียม
- กล่องจดหมายและโพสต์
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการทำผ้าพันคอ
- WESTWARD หัวตายเปิดเอง
- TOUGH GUY แปรงถ่าน
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อมาตรฐานกระตุ้นด้วยลมแบบพรีเมี่ยมโพลีโพรพิลีน FKM
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 45 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- EATON ชุดสายไฟซีรีส์ VCP-W
- GOULDS WATER TECHNOLOGY โอริง
- CALBRITE สแตนเลสเฟล็กซ์ 90 องศา ตัวเชื่อมต่อ
- WINSMITH ซีรีย์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XTNS
- WEG Tenv Foot Mount, หน้า Double C, Vector Duty Motors