YG-1 TOOL COMPANY E5023 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33593 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | ฿3,002 | |
A | 33573 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,214 | |
A | 33558 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿794 | |
B | 33554 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿577 | |
A | 33584 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ฿1,925 | |
A | 33565 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,021 | |
A | 33556 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿797 | |
A | 33579 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | ฿1,679 | |
A | 33561 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,021 | |
A | 33555 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿797 | |
A | 33588 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | ฿2,674 | |
A | 33570 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,191 | |
A | 33557 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿797 | |
A | 33560 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,156 | |
A | 33564 | 11 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿1,071 | |
A | 33569 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,253 | |
A | 33572 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ฿1,253 |
E5023 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม
ดอกเอ็นมิลล์ตัดสี่เหลี่ยมซีรีส์ YG-1 E5023 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างมุมที่คมและการตัดมุมขวาพร้อมการตกแต่งคุณภาพสูงในโลหะหลายชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมงานโลหะ งานไม้ และการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องมีโปรไฟล์ ช่อง และช่องที่แม่นยำ ทำจากคาร์ไบด์เพื่อความแข็งแรงสูงและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง โรงสีเหล่านี้มีการเคลือบไททาเนียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ที่ให้การหล่อลื่นเพื่อความเสถียรที่อุณหภูมิสูงและต้านทานการเสียดสีที่ความเร็วตัดที่สูงขึ้น มีการออกแบบสี่ฟันเพื่อการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ ดอกเอ็นมิลล์เหล่านี้ตั้งมุมเกลียว 30 องศา ช่วยให้มั่นใจในการคายเศษที่มีประสิทธิภาพและการตัดที่ราบรื่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซิลล์ค็อกส์
- Universal AC / DC Gearmotors
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ
- มีดอากาศ
- อุปกรณ์แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- Hoppers และ Cube Trucks
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- MILWAUKEE หยุดดอกสว่านค้อน
- 3M ล้อพนังพร้อมรูอาร์เบอร์
- KNIPEX แหนบทื่อตรง
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์ US3J ซีรี่ส์ Class J
- EATON สปริงควบคุมมอเตอร์
- EATON เสียบอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก ตัวผู้ ORS
- MARTIN SPROCKET ตลับลูกปืนแบบแขวน, เซรามิก
- KIMBLE CHASE ชุดรองรับการกรอง
- HUMBOLDT Spatulas ขอบตรง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SCBED