บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5024, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13593TN | 1 / 2 " | 1" | 4" | 1 / 2 " | ฿5,686 | |
A | 13574TN | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿2,854 | |
A | 13559TN | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | ฿2,418 | |
A | 13584TN | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿3,786 | |
A | 13567TN | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿2,540 | |
A | 13580TN | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿3,442 | |
A | 13563TN | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ฿2,517 | |
A | 13589TN | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2 " | ฿5,664 | |
A | 13571TN | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿2,868 | |
A | 13577TN | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿3,327 | |
A | 13582TN | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿3,716 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บิตเครื่องมือ
- ลูกสูบสปริง
- มอเตอร์ทำความเย็นแบบระเหย
- ตัวป้องกันฉลาก
- ซอฟต์สตาร์ท
- การกระจาย
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- WEARWELL กระเบื้องป้องกันการล้า
- DRANETZ AC Clamp บนโพรบปัจจุบัน
- MONSTER ดอกสว่านสกรู, คาร์ไบด์แข็ง, R Thinning, 140 องศา
- WESTWARD สแควร์ Recess Impact Insert Bits
- ASHLAND CONVEYOR สายพานลำเลียงขับเคลื่อน
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- ENPAC เฟรมล้อ
- VERMONT GAGE Car Y Go/NoGo ชุดประกอบแบบกลับด้านได้
- DUTTON-LAINSON พกพา
- BALDOR / DODGE Tigear-2 อุปกรณ์ลดอาหารปลอดภัยพร้อมปากกาขนนก ขนาด 20