บริษัท เครื่องมือ YG-1 ซีรี่ส์ E5245, ดอกกัดปลายคาร์ไบด์, เคลือบดีบุก
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31593TN | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ฿2,717 | |
A | 31573TN | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | ฿1,087 | |
A | 31558TN | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿631 | |
A | 31554TN | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿546 | |
A | 31598TN | 3 / 4 " | 1" | 3" | 3 / 4 " | ฿7,117 | |
A | 31584TN | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 8 " | ฿1,767 | |
A | 31565TN | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ฿874 | |
A | 31556TN | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ฿561 | |
A | 31595TN | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 5 / 8 " | ฿4,885 | |
A | 31579TN | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2" | 5 / 16 " | ฿1,406 | |
A | 31561TN | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ฿815 | |
A | 31588TN | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 7 / 16 " | ฿2,358 | |
A | 31570TN | 7 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | ฿1,095 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์สามเฟสเมตริก
- มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- ใบพัดทดแทน
- ท่อโลหะยืดหยุ่น
- บอร์ดควบคุมเตา
- แล็บแวร์
- อะไหล่
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ชุดเครื่องมือช่าง
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- HUBBELL เคาะประเดิมออกแบบจมูกเรียว 600 VAC
- TURNSTILE ขารางแนวนอน Chrome
- WESTWARD แคลมป์บาร์เหล็กเบา
- DIXON ข้อต่อ ISO-A
- VULCAN HART ท่อเหล็ก
- NOTRAX มาสเตอร์ แทรกซ์ สีพิเศษ รองพื้นในร่ม
- SUPER-STRUT อุปกรณ์ต่อพ่วงบีมซีรีส์ C747
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Station Series เครื่องดัดท่อร้อยสาย
- ABC HAMMERS ค้อนตีทองแดง/ทองแดง
- BOSTON GEAR 16 Diametral Pitch เหล็กหล่อเดือยเกียร์