YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 Flute Regular Length Double
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12297 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿1,129 | |
A | 12359 | 3 / 4 " | 1.625 " | 5.625 " | 3 / 4 " | ฿3,317 | |
A | 12305 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿1,181 | |
A | 12293 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿1,129 | |
A | 12337 | 5 / 8 " | 1.375 " | 5" | 5 / 8 " | ฿2,721 | |
A | 12301 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿1,128 | |
A | 12291 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ฿1,129 | |
A | 12313 | 7 / 16 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,753 | |
A | 12295 | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿1,179 | |
A | 12330 | 9 / 16 " | 1.375 " | 5" | 5 / 8 " | ฿2,891 | |
A | 12299 | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿1,219 | |
A | 12290 | 9 / 64 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ฿1,264 | |
A | 12350 | 11 / 16 " | 1.625 " | 5.625 " | 3 / 4 " | ฿3,281 | |
A | 12303 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿1,140 | |
A | 12292 | 11 / 64 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿1,220 | |
A | 12309 | 13 / 32 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,770 | |
A | 12294 | 13 / 64 " | 9 / 16 " | 3.25 " | 3 / 8 " | ฿1,238 | |
A | 12317 | 15 / 32 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,809 | |
A | 12296 | 15 / 64 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿1,187 | |
A | 12298 | 17 / 64 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | ฿1,264 | |
A | 12300 | 19 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿1,280 | |
A | 12302 | 21 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿1,195 | |
A | 12304 | 23 / 64 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | ฿1,220 | |
A | 12307 | 25 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,846 | |
A | 12311 | 27 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,846 | |
A | 12315 | 29 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,846 | |
A | 12319 | 31 / 64 " | 1" | 4.125 " | 1 / 2 " | ฿1,895 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งแขวน
- หัวจับคอลเล็ต
- สัญญาณเตือนอุณหภูมิ
- แขนป้องกัน
- บันไดสแตนเลส
- ตลับ
- สวิทช์
- วงเล็บและวงเล็บ
- อุปกรณ์วัด
- วาล์ว
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบ Double Acting, Pivot Mount, 1-1 / 4 "Bore Diameter
- SINGER SAFETY แผงพาร์ติชั่นลดเสียงรบกวน
- WESCO รถบรรทุกแพลตฟอร์มมือจับพับเหล็ก
- MITUTOYO Bore Gage ชุด Borematic
- MILLER - WELDCRAFT ไฟฉายระบายความร้อนด้วยน้ำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3-48 Unc Lh
- APPLETON ELECTRIC หุ้มด้วยปะเก็นอินทิกรัล
- GLOBE SCIENTIFIC ใบพัด
- ENERPAC JHA Series แม่แรงไฮดรอลิกอะลูมิเนียม
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, MDSS ตัวลดเฟืองตัวหนอนดัดแปลงแบบลดเดี่ยว