บริษัท เครื่องมือ YG-1 HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 6 ฟัน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวของการตัด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04421 | 1" | 1.875 " | 4" | 5 / 8 " | ฿3,201 | |
A | 04427 | 1" | 2" | 4.5 " | 1" | ฿3,317 | |
A | 04460 | 1.5 " | 2" | 4.5 " | 1" | ฿7,496 | |
A | 04462 | 1.5 " | 2" | 4.5 " | 1.25 " | ฿6,816 | |
A | 04444 | 1.25 " | 2" | 4.5 " | 1" | ฿5,223 | |
A | 04440 | 1.25 " | 2" | 4.25 " | 3 / 4 " | ฿5,223 | |
A | 04446 | 1.25 " | 2" | 4.5 " | 1.25 " | ฿5,223 | |
A | 04470 | 1.75 " | 2" | 4.5 " | 1.25 " | ฿8,523 | |
A | 04432 | 1.125 " | 2" | 4.25 " | 3 / 4 " | ฿4,336 | |
A | 04436 | 1.125 " | 2" | 4.5 " | 1" | ฿4,494 | |
A | 04478 | 2" | 2" | 4.5 " | 1.25 " | ฿11,223 | |
A | 04360 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.875 " | 3 / 4 " | ฿2,275 | |
B | 04338 | 5 / 8 " | 1.625 " | 3.75 " | 5 / 8 " | ฿2,030 | |
A | 04395 | 7 / 8 " | 1.875 " | 4.125 " | 7 / 8 " | ฿2,805 | |
A | 04390 | 7 / 8 " | 1.875 " | 4" | 5 / 8 " | ฿2,805 | |
A | 04376 | 13 / 16 " | 1.875 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ฿2,569 | |
A | 04405 | 15 / 16 " | 1.875 " | 4" | 5 / 8 " | ฿3,201 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- ปลั๊กท่อระบายน้ำ
- Machining Vise อุปกรณ์เสริม
- เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- ท่อไฮโดรลิค
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- เราเตอร์
- ลิ้นชักและตู้ฮาร์ดแวร์
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- PIC GAUGES เกจวัดแรงดันต่ำ MNPT 1/2 "NPT ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ด้านล่าง
- COVENTRY ไม้กวาด, คลีนรูม, ปกยางยืด, โพลีเอสเตอร์
- PHILIPS ADVANCE ไดรเวอร์ไฟฟ้า
- LITHONIA LIGHTING ไฟบริเวณ
- FACOM ประแจซ็อกเก็ต
- QUICKSTOP TOOL กรณีเครื่องมือ
- MASTER LOCK 1525 กุญแจแบบรวม
- CAMPBELL โตงเตง สมอ สกรู พิน
- NIBCO ข้อศอก, CPVC
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน MSBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า