3M 04283 สายพานขัด 6w x 48 L ไม่ทอ Ao Vfn, 5 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | ไม่ทอ |
สนับสนุนวัสดุ | ไนลอน |
สี | สีน้ำเงิน |
เกรด | สบายดีมาก |
ความยาว | 48 " |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | สี | ขบ | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09650 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 10 11 / 16 " | 3" | ฿14,270 | ||
26555 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | Brown | 240 | 48 " | 2" | ฿11,987 | ||
26513 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | Brown | 240 | 48 " | 6" | ฿13,784 | ||
25785 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | Brown | 240 | 132 " | 2" | ฿34,228 | ||
05643 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 15.5 " | 3.5 " | ฿2,158 | ||
08856 | ไม่ทอ | ไนลอน | สีน้ำเงิน | - | 18 " | 1 / 2 " | ฿492 | ||
33137 | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | สีเทา | 160 | 24 " | 1 / 2 " | ฿293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.