3M 130C-1-1/2x30FT เทปพันสายไฟ 1-1/2 x 30 ฟุต 30 มิล 12 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปไฟฟ้า |
สี | Black |
ความยาว | 30ft |
วัสดุ | ยางเอทิลีนโพรพิลีนสารหน่วงไฟ |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 69000 |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 194 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ช่วงอุณหภูมิ | สูงถึง 266 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 250 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 30มิล |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ช่วงอุณหภูมิ | ความต้านแรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2242-1 1/2x15FT | 15ft | 750 | สูงถึง 194 องศา F | 7.5 ปอนด์ / นิ้ว | 1.5 " | ฿19,947 | ||
2242-3 / 4X15FT | 15ft | 750 | สูงถึง 194 องศา F | 7.5 ปอนด์ / นิ้ว | 3 / 4 " | ฿19,087 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.