3M 2229-3-3/4x10 เทปพันสายไฟ 3-3/4 x 10 ฟุต 125 มิล 8 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปไฟฟ้า |
ติดแน่น | สีเหลืองอ่อน |
สี | Black |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | ยาง |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 1000 |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 176 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ช่วงอุณหภูมิ | สูงถึง 194 องศา F |
ความหนา | 125มิล |
ความกว้าง | 3.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3919905030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความกว้าง | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | รูปร่าง | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2155-1-1/2x22FT | 30มิล | - | - | 1.5 " | 22ft | 600 | ม้วนต่อเนื่อง | สูงถึง 176 องศา F | ฿40,988 | ||
2228-2x10 ฟุต | 65มิล | 160 ออนซ์ / นิ้ว | Mastic เสถียร | 2" | 10ft | 1000 | ม้วนต่อเนื่อง | สูงถึง 194 องศา F | ฿33,375 | ||
6149 | 45มิล | 65 ออนซ์ / นิ้ว | ยาง Mastic | 2.5 " | 2.5 " | 600 | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | สูงถึง 176 องศา F | ฿17,131 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.