3 นาที 30031 | Copper Onehole Lug สีชมพู 1/0 Awg, 10 Pk- Pk10 | 2jlp1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 30031 Copper Onehole Lug สีชมพู 1/0 awg 10 ชิ้น | AC2FKF 2JLP1

3M 30031 Copper Onehole Lug สีชมพู 1/0 Awg 10 ชิ้น

In Stock
รายการ: AC2FKF รุ่น: 30031อ้างอิงไขว้: 2JLP1
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
฿5,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทองแดง 1 รู Lug
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧสั้น
ขนาดสายเคเบิล1/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสขนาดสายเคเบิล1/0 เอดับเบิลยูจี
รหัสสีสีชมพู
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์เรลตรง
รหัสตาย12, 99
รูตรงกลางถึงจุดสิ้นสุด0.375 "
ความยาว2.16 "
วัสดุทองแดง
มองลอดรูไม่
วัสดุแผ่นดีบุก
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
สไตล์Standard
UPC00054007125273
ความกว้าง0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดราคา
3M 30032 Copper Onehole Lug สีชมพู 1/0 awg 10 ชิ้น | AB9KTX 2DPZ5 300323 / 8 "฿5,392

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 30031 Copper Onehole Lug สีชมพู 1/0 Awg 10 ชิ้น
฿5,165 / หน่วย