3M 33+ เทปพันสายไฟ SUPER-3/4x44FT 3/4 x 44 ฟุต 7 ล้าน 100 Pk
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปไฟฟ้า |
แรงยึดเกาะ | 60 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางเรซิน |
สี | Black |
ความยาว | 44ft |
วัสดุ | ไวนิลสารหน่วงไฟ |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 220 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ช่วงอุณหภูมิ | 0 องศาถึง 220 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 15 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 7มิล |
UPC | 00054007100751 |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 3919102020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความกว้าง | สี | ความยาว | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ช่วงอุณหภูมิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66R 1 นิ้ว x 36 หลา | 10มิล | 20 ออนซ์ / นิ้ว | ยางเรซิน | 1" | Black | 108ft | สูงถึง 220 องศา F | 32 องศาถึง 221 องศา F | ฿44,744 | ||
22 | 10มิล | 20 ออนซ์ / นิ้ว | ยางเรซิน | 3 / 4 " | Black | 108ft | สูงถึง 176 องศา F | 15 องศาถึง 176 องศา F | ฿78,829 | ||
33-1-1/2x44FT | 7มิล | 24 ออนซ์ / นิ้ว | ยางเรซิน | 1.5 " | Black | 44ft | สูงถึง 176 องศา F | 0 องศาถึง 220 องศา F | ฿90,837 | ||
88-ซุปเปอร์-2x36YD | 8.5มิล | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ยางเรซิน | 2" | Black | 108ft | สูงถึง 220 องศา F | 0 องศาถึง 220 องศา F | ฿41,345 | ||
สก๊อต 35 | 7มิล | 20 ออนซ์ / นิ้ว | ยางไวต่อแรงกด | 1 / 2 " | ส้ม | 20ft | สูงถึง 220 องศา F | 32 องศาถึง 220 องศา F | ฿20,117 | ||
33+ SUPER-3 / 4x52FT | 7มิล | 60 ออนซ์ / นิ้ว | ยางเรซิน | 3 / 4 " | Black | 52ft | สูงถึง 220 องศา F | 0 องศาถึง 220 องศา F | ฿55,530 | ||
สก๊อต 35 | 7มิล | 20 ออนซ์ / นิ้ว | ยางไวต่อแรงกด | 1 / 2 " | Brown | 20ft | สูงถึง 220 องศา F | 32 องศาถึง 220 องศา F | ฿20,117 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.