3M 4530-BLK-3XL มีฮู้ด Smms ยางยืดสีน้ำเงิน/ขาว 3xl 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าคลุมเตียงแบบใช้แล้วทิ้ง |
สไตล์ข้อเท้า | ยืดหยุ่นได้ |
ประเภทปิดบัญชี | ซิป 2 ทาง / Storm Flap |
สี | สีฟ้า / สีขาว |
ตระกูลสี | สีฟ้า / สีขาว |
ข้อมือสไตล์ | ถัก |
น้ำหนักผ้า | ออนซ์ 1.59 |
เหมาะกับขนาดหน้าอก | 49 ถึง 52 " |
เหมาะกับขนาดเอว | 54 " |
inseam | 35 " |
วัสดุ | เอสเอ็มเอ็มเอส |
สไตล์ตะเข็บ | ขอบเขต |
ขนาด | 3XL |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 6210105000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุ | สี | ตระกูลสี | สไตล์ตะเข็บ | ขนาด | ข้อมือสไตล์ | น้ำหนักผ้า | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530-BLK-ม | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | M | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 36 ถึง 39 " | ฿18,444 | |
4530-BLK-L | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | L | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 39 ถึง 43 " | ฿19,699 | |
4530-BLK-XL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 43 ถึง 45 " | ฿19,610 | |
4530-BLK-XXL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | 2XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 45 ถึง 49 " | ฿18,779 | |
4530-BLK-4XL | เอสเอ็มเอ็มเอส | สีฟ้า / สีขาว | สีฟ้า / สีขาว | ขอบเขต | 4XL | ถัก | ออนซ์ 1.59 | 52 ถึง 55 " | ฿21,372 | |
4540 + BLK-M | ลามิเนต Microporous / SMMMS | สีขาว / สีน้ำเงิน | สีขาว / สีน้ำเงิน | ขอบเขต | M | ถัก | ออนซ์ 1.27 | 36 ถึง 39 " | ฿14,365 | |
4540 + BLK-XL | ลามิเนต Microporous / SMMMS | สีขาว / สีน้ำเงิน | สีขาว / สีน้ำเงิน | ขอบเขต | XL | ถัก | ออนซ์ 1.27 | 43 ถึง 45 " | ฿17,440 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.