3M 471 เทปตีเส้น 4 นิ้ว กว้าง 108 ฟุต สีดำ 8 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปตีเส้นพื้น |
สี | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.375 " |
ความยาว | 108ft |
วัสดุ | ไวนิล |
แบบแผน | ลาย |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 40 ถึง 170 องศา F |
รูปร่าง | ม้วน |
ความหนา | 4.1มิล |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวม้วน | แรงยึดเกาะ | สี | รูปร่าง | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | - | - | สีเหลือง | ม้วน | - | 4.1มิล | 4" | เทปตีเส้นพื้น | ฿72,123 | ||
471 | - | - | ขาว | ม้วน | - | 4.1มิล | 4" | เทปตีเส้นพื้น | ฿64,849 | ||
471 | - | 23 ออนซ์ / นิ้ว | สีแดง | ม้วนต่อเนื่อง | 14 ปอนด์ / นิ้ว | 5.2มิล | 1 / 2 " | เทปฟิล์ม | ฿80,106 | ||
471 | - | 23 ออนซ์ / นิ้ว | สีน้ำเงิน | ม้วนต่อเนื่อง | 14 ปอนด์ / นิ้ว | 5.2มิล | 1 / 4 " | เทปฟิล์ม | ฿3,787 | ||
471 | 108ft | - | - | - | - | 5.2มิล | 3" | เทปตีเส้นพื้น | ฿5,714 | ||
471 | 108ft | - | - | - | - | 5.2มิล | 4" | เทปตีเส้นพื้น | ฿8,509 | ||
471 | 108ft | - | - | - | - | 5.2มิล | 3" | เทปตีเส้นพื้น | ฿5,714 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.