3m 5616401 | ระบบกรองน้ำ 1/2 นิ้ว Npt โพลีโพรพีลีน 5 Gpm 125 Psi | 54ek25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 5616401 เครื่องกรองน้ำ, 1/2 Inch NPT, Polypropylene, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25

3M 5616401 ระบบกรองน้ำ, 1/2 นิ้ว NPT, โพรพิลีน, 5 gpm, 125 psi

In Stock
รายการ: CE9BWB รุ่น: 5616401ข้ามอ้างอิง: 54EK25

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿22,759 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระบบกรองน้ำ
สีขาว
การเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กรองสื่อถ่านกัมมันต์
อัตราการไหล5 กรัมต่อนาที
วัสดุหัวไอโซพลาสต์
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน0.2
นาที ความดัน25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนตลับหมึกที่ต้องการ1
ความลึกโดยรวม4 1 / 2 "
ความสูงโดยรวม23 1 / 2 "
ความกว้างโดยรวม4 1 / 2 "
ความดันลดลง1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ลดแบคทีเรีย แบคทีเรีย คลอรีน ซีสต์ กลิ่น ตะกอน รส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมสีกรองสื่อลดอัตราการไหลวัสดุหัวไมครอนความลึกโดยรวมราคา
3M BEV195 เครื่องกรองน้ำ, 1/2 Inch NPT, Polypropylene, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 พ.ศ.1954 1 / 2 "ขาวถ่านกัมมันต์คลอรีน ตะกอน รสและกลิ่น3.34 กรัมต่อนาทีไอโซพลาสต์34 1 / 2 "฿22,235
3M HF160-CL เครื่องกรองน้ำ, 1/2 Inch NPT, Polypropylene, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "ดำและขาวบล็อกคาร์บอนเมมเบรนแบบ Dual Zoneแบคทีเรีย คลอรามีน คลอรีน ซีสต์ กลิ่น รส2.2 กรัมต่อนาทีโพรพิลีน0.24 3 / 8 "฿13,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 5616401 ระบบกรองน้ำ, 1/2 นิ้ว NPT, โพรพิลีน, 5 gpm, 125 psi
฿22,759 / หน่วย