3M สายพานขัด 84296 กว้าง 2 นิ้ว x ยาว 60 นิ้ว Ca 80gr, 50 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานขัด |
วัสดุขัด | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ |
ประเภทขัด | เคลือบปิดเรซินผูกมัด |
สนับสนุนวัสดุ | ผ้าโพลีเอสเตอร์ |
น้ำหนักสำรอง | YF |
สี | ส้ม |
เกรด | กลาง |
ขบ | 80 |
ความยาว | 60 " |
UPC | 005400709917 |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 6805301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | วัสดุขัด | ประเภทขัด | สนับสนุนวัสดุ | น้ำหนักสำรอง | สี | ขบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27487 | 4" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 80 | 21.75 " | ฿16,119 | ||
76514 | 3" | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | 80 | 132 " | ฿55,625 | ||
26368 | 4" | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 80 | 60 " | ฿28,886 | ||
77608 | 43 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | Y | Brown | 80 | 75 " | ฿51,925 | ||
26436 | 1.5 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้า | X | Brown | 80 | 60 " | ฿11,637 | ||
85318 | 1 / 4 " | เซรามิกอลูมิเนียมออกไซด์ | เคลือบปิดเรซินผูกมัด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | YF | ส้ม | 80 | 18 " | ฿27,799 | ||
76917 | 37 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | เปิดโค้ทเรซินถูกผูกมัด | ผ้า | Y | Brown | 100 | 60 " | ฿58,114 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.