3 นาที 85-14 | ชุดประกบเรซิน 2/0-4/0 1000 | 4dyx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 85-14 ชุดประกบเรซิ่น 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 ชุดประกบเรซิ่น 2/0-4/0 1000

In Stock
รายการ: AD7EQD รุ่น: 85-14ข้ามอ้างอิง: 4DYX8
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
฿4,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกบเรซิ่น
ความยาวกลอน3.25 "
สีBlack
วัสดุยาง
แม็กซ์ ชั่วคราว194 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
ชั่วคราว พิสัย90 องศาเซลเซียส
UPC00054007118480
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000
ช่วงลวด2/0 ถึง 4/0 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)29.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS3909505000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ขั้วต่อ (Crimped) (3/4)
  • สูงสุด ขั้วต่อ (Split Bolt) (2/0 AWG Stranded)
  • สูงสุด ขั้วต่อ Dia (ใน) (4-1 / 2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวกลอน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดราคา
3M 85-10 ชุดประกบเรซิ่น 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4 AWG฿2,762
3M 85-16 ชุดประกบเรซิน 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 ถึง 250 kcmil฿7,145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 85-14 ชุดประกบเรซิ่น 2/0-4/0 1000
฿4,261 / หน่วย