3M 8901 เทปฟิล์มโพลีเอสเตอร์ น้ำเงิน 2 นิ้ว x 72 หลา 24 แพ็ค
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปฟิล์ม |
แรงยึดเกาะ | 29 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางทำจากซิลิคอน |
ความยาว | 72 ย. |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์แบบไม่ใช้เศษไม้ |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 400 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 26 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 2.6มิล |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 3919905060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8901 | 72 ย. | โพลีเอสเตอร์แบบไม่ใช้เศษไม้ | สูงถึง 400 องศา F | 2.6มิล | 1" | ฿139,664 | |
8901 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 2.4มิล | 1" | ฿1,238 | |
8901 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 2.4มิล | 2" | ฿2,245 | |
8901 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 2.4มิล | 4" | ฿4,614 | |
8901 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 2.4มิล | 1.5 " | ฿1,884 | |
8901 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 2.4มิล | 1 / 2 " | ฿710 | |
8901 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 2.4มิล | 3 / 4 " | ฿1,035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.