3M 8902 เทปฟิล์มโพลีเอสเตอร์ น้ำเงิน 1 นิ้ว x 72 หลา 36 แพ็ค
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปฟิล์ม |
แรงยึดเกาะ | 37 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยางทำจากซิลิคอน |
ความยาว | 72 ย. |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์แบบไม่ใช้เศษไม้ |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | สูงถึง 400 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 46 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 3.4มิล |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.69 |
รหัส HS | 84818073900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | วัสดุ | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 1" | ฿1,461 | |
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 2" | ฿2,234 | |
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 4" | ฿5,274 | |
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 1.5 " | ฿1,995 | |
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 1 / 2 " | ฿755 | |
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 3 / 4 " | ฿1,196 | |
8902 | 10 ย. | เส้นใยสังเคราะห์ | 40 องศาถึง 400 องศา F | 3.5มิล | 3 / 8 " | ฿658 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.