3m 9088 | เทปเคลือบสองชั้น 1-1/2 X 1-1/2 นิ้ว 5 Pk | 45k204 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M 9088 Double Coated Tape 1-1/2 x 1-1/2 Inch, 5 Pk | AD6JWZ 45K204

3M 9088 เทปเคลือบสองชั้น 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว 5 แพ็ค

In Stock
รายการ: AD6JWZ รุ่น: 9088ข้ามอ้างอิง: 45K204
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
฿833 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสองหน้า
แรงยึดเกาะ137 ออนซ์ / นิ้ว
ติดแน่นอะคริลิคดัดแปลง
สีโปร่งแสง
ความยาว1.5 "
สีไลเนอร์ขาว (พิมพ์)
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
อุณหภูมิประสิทธิภาพสูงถึง 200 องศา F
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
สีเทปทูโทนช็อคชิพ
ความหนา8.3มิล
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS3919102055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวรูปร่างความกว้างราคา
3M 9088 เทปกาวสองหน้า 1 นิ้ว x 5 หลา | AD6JVT 45K174 9088-5 ย.ม้วนต่อเนื่อง1"฿629
3M 9088 เทปกาวสองหน้า 2 นิ้ว x 5 หลา | AD6JVU 45K175 9088-5 ย.ม้วนต่อเนื่อง2"฿1,151
3M 9088 เทปกาวสองหน้า 3 นิ้ว x 5 หลา | AD6JVV 45K176 9088-5 ย.ม้วนต่อเนื่อง3"฿1,743
3M 9088 เทปกาวสองหน้า 4 นิ้ว x 5 หลา | AD6JVW 45K177 9088-5 ย.ม้วนต่อเนื่อง4"฿2,075
3M 9088 เทปกาวสองหน้า 6 นิ้ว x 5 หลา | AD6JVX 45K178 9088-5 ย.ม้วนต่อเนื่อง6"฿2,947
3M 9088 เทปกาวสองหน้า 1/2 นิ้ว x 5 หลา | AD6JVY 45K179 9088-5 ย.ม้วนต่อเนื่อง1 / 2 "฿348
3M 9088 เทปเคลือบ 12 ชั้น 12 นิ้ว x 6 นิ้ว 6 Pk | AD45JVZ 180KXNUMX 9088-12 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า12 "฿2,477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M 9088 เทปเคลือบสองชั้น 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว 5 แพ็ค
฿833 / หน่วย