3m Fdv10-250q | ตัวเมีย Disconnect สีเหลือง 12 - 10awg, 25 Pk | 22fx45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M FDV10-250Q ตัวเมีย Disconnect สีเหลือง 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45

3M FDV10-250Q ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีเหลือง 12 - 10awg, 25 Pk

In Stock
รายการ: AF7QQH รุ่น: FDV10-250Qอ้างอิงข้าม: 22FX45
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
฿919 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.128 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.95 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.020 "x 0.110"
UPC00051128600047
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MVU14-187DFX ตัวเมีย Disconnect สีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg 100 Pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "สีน้ำเงินทองแดงชุบดีบุก0.78 "โขก0.187 x 0.020 "16 ถึง 14 AWG฿2,399
3M MVU18-187DFX ตัวเมีย Disconnect สีแดง 22 ถึง 18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "สีแดงทองแดงชุบดีบุก0.78 "โขก0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG฿2,406
3M MVI10-250DFK ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีเหลือง 12 ถึง 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "สีเหลืองทองแดงชุบดีบุก0.95 "ประสาน0.250 x 0.032 "12 ถึง 10 AWG฿18,415
3M MVU10-375DFK ตัวเมีย Disconnect สีเหลือง 12 ถึง 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "สีเหลืองทองแดงชุบดีบุก1.23 "โขก0.375 x 0.050 "12 ถึง 10 AWG฿19,985
3M MVU14-250DFX ตัวเมีย Disconnect สีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "สีน้ำเงินทองแดงชุบดีบุก0.87 "โขก0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿2,358
3M FDV14-187Q ตัวเมีย Disconnect สีน้ำเงิน 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุก0.87 "โขก0.032 "x 0.187"16 ถึง 14 AWG฿686
3M FDV14-250Q ตัวเมีย Disconnect สีน้ำเงิน 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุก0.87 "โขก0.032 "x 0.250"16 ถึง 14 AWG฿686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M FDV10-250Q ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีเหลือง 12 - 10awg, 25 Pk
฿919 / หน่วย