3M FP-301-1 1/2" 100' ท่อหด 100 ฟุต 500-800 Kcmil สีขาว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหดความร้อน |
สายเคเบิล | 500 ถึง 800 kcmil |
สี | ขาว |
ID หลังจากหดตัว | 0.75 " |
ID ก่อนหดตัว | 1.5 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | Polyolefin ที่ยืดหยุ่น |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
อัตราส่วนการหดตัว | 2:1 |
หดตัวชั่วคราว | 212 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -67 ถึง 275 F |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.04 " |
แบบติดผนัง | ผนังบาง |
ช่วงลวด | 500 ถึง 800 kcmil |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.07 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | สายเคเบิล | สี | ความกว้าง | ช่วงลวด | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP301-1/16-6"-Black PK100 | 0.017 " | - | Black | 0.063 " | In | 0.031 " | 0.063 " | 6" | ฿412 | ||
FP301-1/16-6"-Clear PK100 | 0.017 " | - | ทูโทนช็อคชิพ | 0.063 " | In | 0.031 " | 0.063 " | 6" | ฿365 | ||
FP301-3/64-6"-Black PK100 | 0.016 " | - | Black | 0.046 " | In | 0.023 " | 0.046 " | 6" | ฿355 | ||
FP-301-3 / 32 "PK25 | 0.02 " | 28 ถึง 26 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | - | 28 ถึง 26 AWG | 0.046 " | 0.093 " | 4ft | ฿4,811 | ||
FP-301-3 / 16 "PK25 | 0.02 " | 20 ถึง 18 AWG | Black | - | 20 ถึง 18 AWG | 0.093 " | 0.187 " | 4ft | ฿5,029 | ||
FP-301-3 / 4 "PK12 | 0.03 " | 4 ถึง 3/0 AWG | Black | - | 4 ถึง 3/0 AWG | 0.375 " | 0.75 " | 4ft | ฿5,089 | ||
FP-301-3 / 4 "PK12 | 0.03 " | 4 ถึง 3/0 AWG | ทูโทนช็อคชิพ | - | 4 ถึง 3/0 AWG | 0.375 " | 0.75 " | 4ft | ฿5,089 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.