3M ขั้วต่อสายไฟ H-31 18-34 AWG, 10000 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้วต่อ Twist On Wire |
สี | ส้ม |
ขนาดตัวนำ | 18-14 ส.ค |
ประเภทการเชื่อมต่อ | รหัสสี |
ความสูง | 0.86 " |
ความยาว | 0.44 " |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
สูงสุด การรวมลวด | 2 # 14 กับ 1-3 # 20 หรือ # 22 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 10 AWG |
นาที. การรวมลวด | 5 22 # |
นาที. ขนาดสายไฟ | 22 AWG |
ชนิดภาพเขียน | สปริงไฟฟ้า |
ความกว้าง | 0.43 " |
ประเภทลวด | ทองแดง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8536904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | นาที. ขนาดสายไฟ | สี | ขนาดตัวนำ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ประเภทลวด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / R + กล่อง | 18 AWG | ตาล / แดง | - | ลวด | 0.76 " | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿1,632 | ||
T / Y + กล่อง | 22 AWG | ตาล / เหลือง | - | ลวด | 0.49 " | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿1,159 | ||
O / B + กล่อง | 22 AWG | ส้ม / สีฟ้า | - | ลวด | 0.49 " | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿1,308 | ||
R / Y + กล่อง | 18 AWG | สีแดง / เหลือง | - | ลวด | 0.76 " | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿1,970 | ||
B / G + กล่อง | 14 AWG | สีฟ้า / สีเทา | - | ลวด | 1.12 " | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿2,897 | ||
T / R + เหยือก | 18 AWG | ตาล / แดง | - | ลวด | - | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿9,750 | ||
T / Y + เหยือก | 22 AWG | ตาล / เหลือง | - | ลวด | 0.49 " | แข็งและควั่น | - | 0.76 " | ฿5,086 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.