3 นาที H-33 | ขั้วต่อสายไฟ 18-12 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dtn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M H-33 ขั้วต่อสายไฟ 18-12 AWG, 1000 Pk | AB9LAR 2DTN9

3M ขั้วต่อสายไฟ H-33 18-12 AWG, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AB9LAR แบบ: H-33อ้างอิงข้าม: 2DTN9
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
฿10,265 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อ Twist On Wire
สีสีเหลือง
ขนาดตัวนำ18-12 ส.ค
ประเภทการเชื่อมต่อรหัสสี
ความสูง0.95 "
ความยาว0.52 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สูงสุด การรวมลวด2#14 with 1-2#18
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. การรวมลวด4 ถึง 5 # 22
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
ชนิดภาพเขียนลวด
ความกว้าง0.55 "
ประเภทลวดทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.36
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ง่ายและรวดเร็วในการจับคู่ขั้วต่อที่เหมาะสมกับขนาดของสายไฟ เปลือกหอยได้รับการออกแบบให้ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 221F (105C) ใช้ได้ดีกับลวดแข็งหรือลวดตีเกลียว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดสายไฟสีขนาดตัวนำชนิดภาพเขียนความกว้างประเภทลวดประเภทการเชื่อมต่อความสูงราคา
3M T/R+ Box Wire Connector สีแทน/แดง 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + กล่อง18 AWGตาล / แดง-ลวด0.76 "แข็งและควั่น-0.76 "฿1,632
3M T/Y+Box Wire Connector สีแทน/เหลือง 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + กล่อง22 AWGตาล / เหลือง-ลวด0.49 "แข็งและควั่น-0.76 "฿1,159
3M O/B+Box Wire Connector สีส้ม/น้ำเงิน 100 ชิ้น | AA9JXM 1DLY8 O / B + กล่อง22 AWGส้ม / สีฟ้า-ลวด0.49 "แข็งและควั่น-0.76 "฿1,308
3M R/Y+Box Wire Connector แดง/เหลือง 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + กล่อง18 AWGสีแดง / เหลือง-ลวด0.76 "แข็งและควั่น-0.76 "฿1,970
3M B/G+Box Wire Connector สีน้ำเงิน/เทา 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + กล่อง14 AWGสีฟ้า / สีเทา-ลวด1.12 "แข็งและควั่น-0.76 "฿2,897
3M T/R+Jug Wire Connector สีแทน/แดง 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + เหยือก18 AWGตาล / แดง-ลวด-แข็งและควั่น-0.76 "฿9,750
3M T/Y+Jug Wire Connector เหยือกสีแทน/เหลือง 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + เหยือก22 AWGตาล / เหลือง-ลวด0.49 "แข็งและควั่น-0.76 "฿5,086

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M ขั้วต่อสายไฟ H-33 18-12 AWG, 1000 Pk
฿10,265 / หน่วย