3M HDT-0800-48A PK20 ท่อหดแบบใช้ความร้อน 48 นิ้ว 8-1/0 Awg สีดำ 20 Pk
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อหดความร้อน |
สายเคเบิล | 8-1 / 0 AWG |
สี | Black |
ID หลังจากหดตัว | 0.2 " |
ID ก่อนหดตัว | 0.8 " |
ความยาว | 4ft |
วัสดุ | Polyolefin |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
อัตราส่วนการหดตัว | 3:1 |
หดตัวชั่วคราว | 250 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | -67 ถึง 230 F |
ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | 0.11 " |
แบบติดผนัง | กำแพงหนัก |
ช่วงลวด | 8 ถึง 1/0 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงลวด | สายเคเบิล | สี | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-0400-48A PK20 | 12 ถึง 6 AWG | 12 ถึง 6 AWG | สีแดง | 0.15 " | 0.4 " | 4ft | 1000 | 0.09 " | ฿35,205 | ||
HDT-1100-48A PK20 | 2 ถึง 4/0 AWG | 2 ถึง 4 / 0AWG | Black | 0.37 " | 1.1 " | 4ft | 600 | 0.12 " | ฿36,206 | ||
ทสคน-0400-48 | 12 ถึง 6 AWG | 12 ถึง 6 AWG | Black | 0.15 " | 0.4 " | 4ft | 1000 | 0.09 " | ฿10,956 | ||
ทสคน-0800-48 | 8 ถึง 1/0 AWG | 8 ถึง 1/0 AWG | Black | 0.2 " | 0.8 " | 4ft | 1000 | 0.11 " | ฿11,693 | ||
ทสคน-1100-48 | 2 ถึง 4/0 AWG | 2 ถึง 4/0 AWG | Black | 0.37 " | 1.1 " | 4ft | 1000 | 0.12 " | ฿12,707 | ||
ทสคน-1500-48 | 3/0 ถึง 400 kcmil | 3/0 ถึง 400 kcmil | Black | 0.5 " | 1.5 " | 4ft | 1000 | 0.17 " | ฿22,394 | ||
ทสคน-2000-48 | 250 ถึง 750 kcmil | 250 ถึง 750 kcmil | Black | 0.65 " | 2" | 4ft | 1000 | 0.17 " | ฿22,701 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.