3m Ma250dm/10rrk | ตัวผู้ปลดเปลือย 500 Pk- Pk500 | 2dty9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MA250DM/10RRK ตัวผู้ Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBP 2DTY9

3M MA250DM/10RRK ตัวผู้ปลดเปลือย 500 Pk

In Stock
รายการ: AB9LBP รุ่น: MA250DM/10RRKอ้างอิงข้าม: 2DTY9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿8,088 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถอดแหวนชาย
บาร์เรลภายใน Dia.0.065 "
รหัสสีเปลือย
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อ# 10 Ring to Male Tongue Adapter
ฉนวนกันความร้อนไม่มี
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนไม่หุ้มฉนวน
แม็กซ์ ชั่วคราว347 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.8 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
UPC005400702227

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.ประเภทการเชื่อมต่อชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MU18-187DMK ปลั๊กตัวเมีย เปลือย 22 ถึง 18 awg 1000 Pk | AB9KZP 2DTF1 หมู่ 18-187DMK0.08 "จีบชายตัดการเชื่อมต่อ0.64 "0.08 "22 ถึง 18 AWG฿13,739
3M MA250DM/8RRK ตัวผู้ Disconnect Bare, 500 Pk | AB9LBT 2DTZ6 MA250DM / 8RRK0.09 "# 8 Ring to Male Tongue Adapterถอดแหวนชาย0.8 "0.250 x 0.032 "-฿8,420
3M MA250DM/6RRK ตัวผู้ Disconnect Bare, 500 Pk | AC2FBE 2JJU5 MA250DM / 6RRK0.08 "# 6 Ring to Male Tongue Adapterถอดแหวนชาย0.8 "0.250 x 0.032 "-฿6,776
3M MU14-250DMX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อเปลือย 16 ถึง 14 Awg, 100 Pk | AE2EVQ 4X292 MU14-250DMX0.085 "จีบชายตัดการเชื่อมต่อ0.73 "0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿1,690

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MA250DM/10RRK ตัวผู้ปลดเปลือย 500 Pk
฿8,088 / หน่วย