3 นาที Mh18-10r/lk | หางปลาประสานสีแดงประสาน 22 ถึง 18, 250 Pk- Pk250 | 2jmd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MH18-10R/LK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 250 Pk | AC2FNB 2JMD8

3M ขั้วต่อวงแหวน MH18-10R/LK ประสานสีแดง 22 ถึง 18, 250 Pk

In Stock
รายการ: AC2FNB รุ่น: MH18-10R/LKข้ามอ้างอิง: 2JMD8
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
฿10,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนความร้อนหด
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1"
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#10
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
UPC00054007063513
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M MVU18-6RSX หางปลาแบบวงแหวน Red Butted 22 ถึง 18 100 Pk | AA8TME 1A078 MVU18-6RSX#6สีแดงทองแดงStandard ไวนิล221 องศา F600V0.8 "฿2,001
3M MU18-8RLX หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 22 ถึง 18 100 Pk | AA9JZX 1DME4 MU18-8RLX#8เปลือยทองแดงStandard ไม่หุ้มฉนวน347 องศา F600V0.74 "฿1,994
3M MV18-10R/LK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 1000 Pk | AB9KRE 2DPR3 MV18-10R / LK#10สีแดงทองแดงStandard ไวนิล221 องศา F600V0.93 "฿23,943
3M MNG18-14R/SK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 1000 Pk | AB9KVN 2DRH4 MNG18-14R / สก1 / 4 "สีแดงทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V1.07 "฿32,058
3M MNG18-38RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน สีแดง Brazed 22 ถึง 18 1000 Pk | AB9KVU 2DRJ1 MNG18-38RK3 / 8 "สีแดงทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V1.12 "฿32,058
3M MNG18-8R/LK Ring Terminal สีแดง Brazed 22 ถึง 18, 1000 Pk | AB9KYR 2DTA3 MNG18-8R / LK#8สีแดงทองแดงStandard ไนลอน221 องศา F600V0.92 "฿32,055
3M MV18-610RK หางปลาแบบวงแหวน สีแดง Brazed 22 ถึง 18 1000 Pk | AB9KZK 2DTE6 MV18-610RK# 6/8/10สีแดงทองแดงหลายสตั๊ดไวนิล221 องศา F600V1.01 "฿26,266

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M ขั้วต่อวงแหวน MH18-10R/LK ประสานสีแดง 22 ถึง 18, 250 Pk
฿10,340 / หน่วย