3m Mn4-516rk | หางปลาเหลืองประสาน 4 Awg, 200 Pk- Pk200 | 2jly8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MN4-516RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน เหลือง Brazed 4 Awg 200 Pk | AC2FLZ 2JLY8

3M MN4-516RK หางปลาหางปลาประสาน เหลือง Brazed 4 Awg, 200 Pk

In Stock
รายการ: AC2FLZ รุ่น: MN4-516RKอ้างอิงข้าม: 2JLY8
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
฿17,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.74 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด5 / 16 "
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลจีบ
ประเภทขั้วStandard
UPC00054007082798
ช่วงลวด4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสตั๊ดรหัสสีวัสดุเชื่อมต่อประเภทขั้วประเภทการเชื่อมต่อประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
3M M4-12R/SK เทอร์มินอลแบบวงแหวน Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.34 "฿17,998
3M MU4-38RHTK หางปลาแบบวงแหวน Bare Butted 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 หมู่ 4-38RHTK3 / 8 "เปลือยเหล็กชุบนิกเกิลStandard จีบไม่หุ้มฉนวน900 องศา F1.34 "฿15,216
3M M4-516RK หางปลาแบบวงแหวน Bare Brazed 4 Awg 200 Pk | เอซี2เอฟแอล 2JLW2 M4-516RK5 / 16 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.34 "฿18,002
3M M4-38RK หางปลาแบบวงแหวน Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38RK3 / 8 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.34 "฿18,475
3M MN4-38RK เทอร์มินอลแบบวงแหวน เหลือง Brazed 4 Awg 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "สีเหลืองทองแดงStandard จีบไนลอน221 องศา F1.74 "฿17,246
3M MN4-14RK ริงเทอร์มินอล เหลืองประสาน 4 Awg 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "สีเหลืองทองแดงStandard จีบไนลอน221 องศา F1.74 "฿17,247
3M M4-14RK หางปลาแบบวงแหวน Bare Brazed 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14RK1 / 4 "เปลือยทองแดงStandard จีบไม่หุ้มฉนวน347 องศา F1.34 "฿18,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MN4-516RK หางปลาหางปลาประสาน เหลือง Brazed 4 Awg, 200 Pk
฿17,187 / หน่วย