<span Class='notranslate'>3m </span> Mng14-6flk | Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dtg2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNG14-6FLK Fork Terminal Blue 16 To 14 Awg, 1000 Pk | AB9KZZ 2DTG2

3M MNG14-6FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg, 1000 Pk

In Stock
รายการ: AB9KZZ รุ่น: MNG14-6FLKอ้างอิงข้าม: 2DTG2
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
฿38,979 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วส้อม
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อกรกฎาคม
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.89 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด#6
ประเภทขั้วการปิดประตู
UPC005400701867
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีประเภทการเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดประเภทขั้วช่วงลวดราคา
3M MNG10-8FBK หางปลาไหล เหลือง 12 ถึง 10 Awg 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKสีเหลืองกรกฎาคม1.03 "#8ปิดกั้น12 ถึง 10 AWG฿22,437
3M MNG14-6FBK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg 1000 Pk | AB9KTV2DPZ3 MNG14-6FBKสีน้ำเงินกรกฎาคม0.86 "#6ปิดกั้น16 ถึง 14 AWG฿37,153
3M MNG14-6FFBK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg 1000 Pk | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKสีน้ำเงินจีบ0.86 "#6ปิดกั้น16 ถึง 14 AWG฿47,842
3M MNG14-10FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKสีน้ำเงินกรกฎาคม0.89 "#10การปิดประตู16 ถึง 14 AWG฿39,996
3M MNG14-8FBK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg 1000 Pk | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKสีน้ำเงินกรกฎาคม0.86 "#8ปิดกั้น16 ถึง 14 AWG฿40,694
3M MNG14-10FBK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKสีน้ำเงินกรกฎาคม0.86 "#10ปิดกั้น16 ถึง 14 AWG฿37,037
3M MNG18-4FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีแดง 22 ถึง 18 awg 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKสีแดงกรกฎาคม0.87 "#4การปิดประตู22 ถึง 18 AWG฿38,992

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNG14-6FLK เทอร์มินอลตะเกียบ สีฟ้า 16 ถึง 14 awg, 1000 Pk
฿38,979 / หน่วย