3m Mnhu10-250dmix | ชาย ปลด สีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 25 Pk- Pk25 | 3lb48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNHU10-250DMIX ตัวผู้ เหลือง 12 ถึง 10 awg 25 ชิ้น | AC9XCM 3LB48

3M MNHU10-250DMIX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 25 Pk

In Stock
รายการ: AC9XCM รุ่น: MNHU10-250DMIXข้ามอ้างอิง: 3LB48
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
฿2,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.15 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอนหดความร้อน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.2 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
UPC00051128588963
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อช่วงลวดราคา
3M MNHU14-250DMIX ตัวผู้ Disconnect สีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg 25 ชิ้น | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250Dมิกซ์0.085 "สีน้ำเงินทองเหลืองชุบดีบุก16 ถึง 14 AWG฿2,316
3M MNHU18-250DMIX ตัวผู้ปลด สีแดง 22 ถึง 18 Awg 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250Dมิกซ์0.065 "สีแดงทองแดงชุบดีบุก22 ถึง 18 AWG฿2,392

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNHU10-250DMIX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 25 Pk
฿2,975 / หน่วย