3m Mnu10-250dmix | ชาย ปลดสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 50 Pk- Pk50 | 5x429 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNU10-250DMIX ตัวผู้ เหลือง 12 ถึง 10 awg 50 ชิ้น | AE7DJE 5X429

3M MNU10-250DMIX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 50 Pk

In Stock
รายการ: AE7DJE รุ่น: MNU10-250DMIXข้ามอ้างอิง: 5X429
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
฿2,051 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.15 "
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอนเต็ม
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.05 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 x 0.032 "
UPC10051128587802
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MNU18-187DMIX ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 18 awg 100 ชิ้น | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "สีแดง0.87 "0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG฿6,662
3M MNU14-187DMIX ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 awg 100 ชิ้น | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "สีน้ำเงิน0.87 "0.187 x 0.020 "16 ถึง 14 AWG฿4,719
3M MNU18250DMIX ตัวผู้ปลดสีแดง 22 ถึง 18 awg 50 ชิ้น | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "สีแดง0.95 "0.250 x 0.032 "22 ถึง 18 AWG฿1,517
3M MNU14250DMIX ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 awg 50 ชิ้น | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "สีน้ำเงิน0.95 "0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿1,544

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNU10-250DMIX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีเหลือง 12 ถึง 10 Awg, 50 Pk
฿2,051 / หน่วย