3m Mnu14-187dfix | ตัวเมียปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg, 100 Pk- Pk100 | 3nlw4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MNU14-187DFIX ตัวเมียปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg 100 Pk | AD2DYT 3NLW4

3M MNU14-187DFIX ตัวเมียปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg, 100 pk

In Stock
รายการ: AD2DYT รุ่น: MNU14-187DFIXอ้างอิงข้าม: 3NLW4

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,007 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.085 "
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไนลอนเต็ม
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.81 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.187 x 0.020 "
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MNU18-187DFIX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีแดง 22 ถึง 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "สีแดงทองแดงชุบดีบุก0.81 "โขก0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG฿2,527
3M MNU18-250DFIX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีแดง 22 ถึง 18 Awg 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "สีแดงทองเหลืองชุบดีบุก0.89 "โขก0.250 x 0.032 "22 ถึง 18 AWG฿2,769
3M MNU14-250DFIX ตัวเมียปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "สีน้ำเงินทองแดงชุบดีบุก0.89 "โขก0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿2,468
3M MNI10-250DFIX ตัวเมีย ตัดการเชื่อมต่อ สีเหลือง 12 ถึง 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426 MNI10-250DFIX0.128 "สีเหลืองทองแดงชุบดีบุก0.99 "ประสาน0.250 x 0.032 "12 ถึง 10 AWG฿1,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MNU14-187DFIX ตัวเมียปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14awg, 100 pk
฿4,007 / หน่วย