3m Mti18-250q | Male Disconnect สีแดง 22 - 18 ส.ค. 25 Pk | 25az83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MTI18-250Q ปลั๊กตัวผู้ สีแดง 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83

3M MTI18-250Q ตัวผู้ปลดสีแดง 22 - 18 Awg, 25 Pk

In Stock
รายการ: AF8DWE รุ่น: MTI18-250Qข้ามอ้างอิง: 25AZ83
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
฿721 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.065 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบด้วยไฟฟ้า
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า1000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.95 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
UPC00051128600269
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS8536904000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสี¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MTI18-187Q ปลั๊กตัวผู้ สีแดง 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "สีแดง0.95 "0.020 "x 0.187"22 ถึง 18 AWG฿750
3M MTI10-250Q เกลียวนอก เหลือง 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "สีเหลือง1.05 "0.032 "x 0.250"12 ถึง 10 AWG฿940
3M MTI14-187Q เกลียวนอก สีฟ้า 16 - 14 awg 25 ชิ้น | AF8DZY 25AZ80 MTI14-187Q0.085 "สีน้ำเงิน0.95 "0.020 "x 0.187"16 ถึง 14 AWG฿1,362
3M MTI14-250Q ตัวผู้ Disconnect สีน้ำเงิน 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "สีน้ำเงิน0.95 "0.032 "x 0.250"16 ถึง 14 AWG฿733

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MTI18-250Q ตัวผู้ปลดสีแดง 22 - 18 Awg, 25 Pk
฿721 / หน่วย