3m Mvu14-187dmx | ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 100 Pk- Pk100 | 1dma2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

3M MVU14-187DMX ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg 100 Pk | AA9JYF 1DMA2

3M MVU14-187DMX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 100 Pk

In Stock
รายการ: AA9JYF รุ่น: MVU14-187DMXอ้างอิงไขว้: 1DMA2
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
฿4,007 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.08 "
รหัสสีสีน้ำเงิน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีน้ำเงิน
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.85 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.187 x 0.020 "
UPC00051128586747
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีวัสดุเชื่อมต่อแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแท็บช่วงลวดราคา
3M MVU14-250DMX ตัวผู้ Disconnect สีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "สีน้ำเงินทองแดงชุบดีบุก600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿4,007
3M MVU18-187DMX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อ สีแดง 22 ถึง 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "สีแดงทองแดงชุบดีบุก600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 ถึง 18 AWG฿2,981
3M MVU14-250DMK ตัวผู้ Disconnect สีฟ้า 16 ถึง 14 Awg 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "สีน้ำเงินทองแดงชุบดีบุก600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWG฿22,733
3M MTV10-250Q ตัวเมีย Disconnect สีเหลือง 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 เอ็มทีวี10-250คิว0.15 "สีเหลืองทองแดงชุบด้วยไฟฟ้า1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 ถึง 10 AWG฿764
3M MTV14-250Q ตัวเมีย Disconnect สีน้ำเงิน 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 เอ็มทีวี14-250คิว0.085 "สีน้ำเงินทองแดงชุบด้วยไฟฟ้า1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 ถึง 14 AWG฿775
3M MTV18-250Q ตัวเมีย Disconnect สีแดง 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 เอ็มทีวี18-250คิว0.065 "สีแดงทองแดงชุบด้วยไฟฟ้า1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 ถึง 18 AWG฿677

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

3M MVU14-187DMX ตัวผู้ตัดการเชื่อมต่อสีน้ำเงิน 16 ถึง 14 Awg, 100 Pk
฿4,007 / หน่วย