A&D WEIGHING FC-500SI เครื่องชั่งนับจำนวนแบบดิจิตอล 1 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การนับ |
ความจุ | 1 ปอนด์ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232C |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | VFD |
graduations | 0.00005 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | หล่อ |
หน่วยวัด | ปอนด์. |
ความสูงโดยรวม | 4.593 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 13 / 64 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | อะแดปเตอร์ 120 VAC |
หมวดหมู่ย่อย | การนับสเกล |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 5" |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.36 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | graduations | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟซี-20KI | 50 ปอนด์ | 0.005 ปอนด์ | 11.75 " | 11 " | ฿88,564 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.