A&D WEIGHING GP-61K เครื่องชั่งดิจิตอล 61kg
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด |
โหมดการใช้งาน | การชั่ง |
ความจุ | 61กิโลกรัม |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232C |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | VFD |
graduations | 0.1g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก ABS |
หน่วยวัด | g |
ความสูงโดยรวม | 25 21 / 32 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 7 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 11 / 16 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | อะแดปเตอร์ 120 VAC |
หมวดหมู่ย่อย | เครื่องชั่งความแม่นยำสูง |
การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | 15 " |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 13.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | ความจุ | แสดง | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-300 | 5" | 310g | จอแอลซีดี | 5" | 1 47 / 64 " | 5 23 / 64 " | 7 11 / 16 " | พลาสติก ABS | ฿7,071 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.