A&D WEIGHING MS-70 Moisture Analyzer แท่นชั่งสแตนเลส ความจุ 71g
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น |
โหมดการใช้งาน | เครื่องวิเคราะห์ความชื้น |
ความจุ | 71g |
พอร์ตเชื่อมต่อ | RS-232 สำหรับ PC |
ดิจิตอล / เครื่องกล | ดิจิตอล |
แสดง | VFD |
graduations | 0.0001g |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พลาสติก |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.5 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยพลังงาน | 120 VAC |
การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | 3.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 9025803500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.