Ability One 6230-01-513-3296 | ไฟฉายมือถือ | 29น.54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 ไฟฉายพกพา | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 ไฟฉายมือถือ

In Stock
รายการ: AF8YNB รุ่น: 6230-01-513-3296ข้ามอ้างอิง: 29NH54
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
฿1,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือถือ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
เวลาเผาแบตเตอรี่1.5 ชม.
ขนาดของแบตเตอรี่AA
ประเภทแบตเตอรี่เป็นด่าง
ระยะลำแสงไม่ระบุ
สีผิวกายสีแดง
Body Dia0.750 "
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
เส้นผ่าศูนย์กลาง3/4 ถึง 7/8 "
เกรดไฟฉายด้านอุตสาหกรรม
โฟกัสคงที่
ความต้านทานการกระแทกไม่ระบุ
ชีวิตหลอดไฟ10K ชม.
ประเภทหลอดไฟธาตุสีน็อน
ความยาว6.25 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง60 ถึง 801 ล
โหมดเอาต์พุตแสงเดียว
Lumensเพื่อ 60 801
ช่วง Lumensมากกว่า 750
เอาต์พุต Lumens สูงสุด801
จำนวนแบตเตอรี่2
ความเข้มของลำแสงสูงสุดไม่ระบุ
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนไม่
เรียกใช้เวลาในการตั้งค่าสูง5 ชม.
คะแนนความปลอดภัยไม่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัย
ประเภทสวิทช์ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
คะแนนการเจาะน้ำไม่ระบุ
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ออนซ์ 2.8

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.22
ความยาวเรือ (ซม.)25.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8513100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโฟกัสรวมแบตเตอรี่แล้วเวลาเผาแบตเตอรี่ความต้านทานการกระแทกประเภทหลอดไฟวัสดุเลนส์ช่วง Lumensประเภทสวิทช์ราคา
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 ไฟฉาย Led Black Aa | AB8VQM 29NH 53 6230-01-513-2663ปรับใช่5 ชม.ไม่ระบุLEDโพลีคาร์บอเนตมากกว่า 750ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้฿1,354
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 ไฟฉายมือถือ Magnet Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-ไม่-ไม่PR2กระจกเพื่อ 0 49ตำแหน่ง 3฿1,403
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 ไฟฉายมือถือ Pr-2 D สีดำ | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-ไม่-ไม่PR2กระจกเพื่อ 0 49ตำแหน่ง 3฿1,006

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 ไฟฉายมือถือ
฿1,226 / หน่วย