Ability One 7920-00-255-5135 | แปรงอเนกประสงค์ 29jl50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 แปรงอเนกประสงค์ทองแดง 13-3/4 นิ้ว ยาว x กว้าง 1 นิ้ว Pk12 | AF8YJK 29JL50

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 แปรงยูทิลิตี้ ทองแดง ยาว 13-3/4 นิ้ว x กว้าง 1 นิ้ว Pk12

In Stock
รายการ: AF8YJK รุ่น: 7920-00-255-5135ข้ามอ้างอิง: 29JL50
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
฿30,748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงยูทิลิตี้
ทนกรดใช่
วัสดุบล็อกยางและหนัง
ขนาดบล็อก1 "x 13-3 / 4"
สีขนโดยธรรมชาติ
วัสดุแปรงเบริลเลียมคอปเปอร์
ความยาวแปรง6"
ความกว้างของแปรง3"
ระบบการเข้ารหัสสีไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAไม่
ความยาวจับ7.5 "
จัดการวัสดุไม้
จำนวนแถว19
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.5 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.92
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS9603500000

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABILITY ONE 7920-00-255-5135 แปรงยูทิลิตี้ ทองแดง ยาว 13-3/4 นิ้ว x กว้าง 1 นิ้ว Pk12
฿30,748 / หน่วย