ABILITY ONE 7920-00-559-8464 ฟองน้ำสีเหลือง 3-5/8in L 5-3/4in W - แพ็ค 60
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟองน้ำ |
คม | เบา |
สี | สีเหลือง |
ความยาว | 3.625 " |
วัสดุ | เซลลูโลส |
ความหนา | 1.75 " |
ใช้เมื่อ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คม | สี | ความยาว | วัสดุ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7920-00-161-6219 | เบา | โดยธรรมชาติ | 2.25 " | เซลลูโลส | 1.375 " | 2.25 " | ฿1,168 | ||
7920-00-884-1115 | เบา | โดยธรรมชาติ | 4.25 " | เซลลูโลส | 2.125 " | 6.25 " | ฿401 | ||
(12) 5LG63 | ไม่มี | โดยธรรมชาติ | 3.625 " | เซลลูโลสธรรมชาติ | 1.75 " | 5.75 " | ฿3,120 | ||
7920-01-626-4444 | - | สีเขียว, เหลือง | 4-1 / 2 " | โฟม | 1" | 3" | ฿136 | ||
7920-00-559-8463 | - | สีเขียว | 5-3 / 4 " | เซลลูโลส | - | 3-5 / 8 " | ฿11,531 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.