ABILITY ONE 7920-01-383-7799 ฟองน้ำม็อบ เซลลูโลส 48 ความยาว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดม็อบเปียก |
สี | สีเหลือง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | กดชัตเตอร์ |
ความลึกของเฟรม | 3.5 " |
ความกว้างของกรอบ | 12 " |
สีของมือจับ | สีเทา |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
วัสดุหัว | เซลลูโลส |
ซักผ้าได้ | ไม่ |
สไตล์ซับ | ฟองน้ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.