ABILITY ONE 8105-01-517-1364 ซับในถังขยะ 60 แกลลอน Ldpe - แพ็ค 100
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 10 |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
ความสูง | 58 " |
ความยาว | 58 " |
วัสดุ | LDPE |
แม็กซ์ ภาระ | 75 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | ม้วนแกน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | หนักเป็นพิเศษ |
ความหนา | 1มิล |
ความกว้าง | 38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.49 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความกว้าง | สี | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517-1358 | 1มิล | 10 | 55 แกลลอน. | 36 " | สีเทา | 58 " | 58 " | 75 ปอนด์ | ฿2,555 | ||
8105-01-517-1361 | 0.7มิล | 10 | 56 แกลลอน. | 42.5 " | สีเทา | 48 " | 48 " | 55 ปอนด์ | ฿2,040 | ||
8105-01-517-1379 | 1.1มิล | 10 | 40 ถึง 45 gal | 40 " | สีเทา | 46 " | 46 " | 75 ปอนด์ | ฿2,450 | ||
8105-01-517-1375 | 0.7มิล | 25 | 20 ถึง 30 gal | 30 " | สีเทา | 36 " | 36 " | 55 ปอนด์ | ฿2,771 | ||
8105-01-517-1377 | 0.7มิล | 25 | 33 แกลลอน. | 33 " | สีเทา | 39 " | 39 " | 55 ปอนด์ | ฿2,444 | ||
8105-01-560-4934 | 0.7มิล | 120 | 13 แกลลอน. | 24 " | ขาว | 30 " | - | 55 ปอนด์ | ฿1,303 | ||
8105-01-560-4930 | 0.8มิล | 60 | 30 แกลลอน. | 30 " | Brown | 36 " | - | 55 ปอนด์ | ฿1,057 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.