ABILITY ONE 8105-01-517-1365 ไลเนอร์ 12 ถึง 16 แกลลอนใส - แพ็ค1000
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงขยะ |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 1000/1 |
ความจุ | 12 ถึง 16 gal |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความสูง | 33 " |
ความยาว | 33 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ภาระ | 25 ปอนด์ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
ประทับตรา | ดาว |
คะแนนความแข็งแรง | เบา |
ความหนา | 8 ไมครอน |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.07 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนา | ถุงต่อม้วน / แพ็ค | ความจุ | ความกว้าง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ภาระ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8105-01-517-1349 | 12 ไมครอน | 250/1 | 33 แกลลอน. | 33 " | 40 " | 40 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 55 ปอนด์ | ฿2,384 | |
8105-01-517-0803 | 6 ไมครอน | 2000/1 | 4 แกลลอน. | 25 " | 18 " | - | เอทิลีน | 20 ปอนด์ | ฿3,052 | |
8105-01-517-1368 | 10 ไมครอน | 500/1 | 20 ถึง 30 gal | 30 " | 37 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 45 ปอนด์ | ฿3,056 | |
8105-01-517-1366 | 12 ไมครอน | 500/1 | 20 ถึง 30 gal | 30 " | 37 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 55 ปอนด์ | ฿4,586 | |
8105-01-517-1343 | 9 ไมครอน | 250/1 | 33 แกลลอน. | 33 " | 33 " | 40 " | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 40 ปอนด์ | ฿1,857 | |
8105-01-517-1344 | 12 ไมครอน | 250/1 | 40 ถึง 45 gal | 40 " | 48 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 55 ปอนด์ | ฿3,248 | |
8105-01-517-1347 | 14 ไมครอน | 200/1 | 55 ถึง 60 gal | 38 " | 60 " | - | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 60 ปอนด์ | ฿3,696 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.