Abloy PL340/25b-kd | กุญแจล็อค 3/8 นิ้ว Dia. สูง 1 นิ้ว | 35gp59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABLOY PL340/25B-KD แม่กุญแจ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว H | AG4YDN 35GP59

ABLOY PL340/25B-KD แม่กุญแจ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว H

In Stock
รายการ: AG4YDN รุ่น: PL340/25B-KDข้ามอ้าง: 35GP59
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
฿8,488 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
Body Finishชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย2 5 / 64 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย63 / 64 "
ความกว้างของร่างกาย2 15 / 64 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมใช่
ประเภทคีย์คีย์แตกต่างกัน
คีย์ใช่
ประเภทรูกุญแจทหารยาม
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน0
เปิดด้วยหมายเลขคีย์SENTRY-คีย์
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือU-Shape
กุญแจมือ Dia.3 / 8 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือโบรอนที่แข็งตัว
ประเภทกุญแจมือจุดเปิด
ความกว้างของกุญแจมือ1 3 / 32 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8301100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุกุญแจมือความสูงของร่างกายความหนาของร่างกายประเภทกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือweatherabilityความกว้างของร่างกายคีย์ใหม่ได้ราคา
ABLOY PLM330 / 25B-KD กุญแจล็อค 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว W | AG4YDA 35GP 43 PLM330 / 25B-KDโบรอนที่แข็งตัว1 37 / 64 "7 / 8 "จุดเปิด1"Super Weather Proof IP68 ป้องกันฝุ่นอย่างเต็มที่ทนทานต่อการแช่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง1 57 / 64 "-฿8,404
ABLOY PLM330 / 50B-KD กุญแจล็อค 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว H U-Shape | AG4YDB 35GP44 PLM330 / 50B-KDโบรอนที่แข็งตัว1 37 / 64 "7 / 8 "จุดเปิด1"Super Weather Proof IP68 ป้องกันฝุ่นอย่างเต็มที่ทนทานต่อการแช่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง1 57 / 64 "-฿8,620
ABLOY PLM340 / 25B-KD กุญแจล็อค 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-3 / 32 นิ้ว W | AG4YDC 35GP 45 PLM340 / 25B-KDโบรอนที่แข็งตัว2 5 / 64 "63 / 64 "จุดเปิด1 3 / 32 "Super Weather Proof IP68 ป้องกันฝุ่นอย่างเต็มที่ทนทานต่อการแช่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง2 15 / 64 "-฿9,966
ABLOY PLM340 / 50B-KD กุญแจล็อค 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้วความสูงรูปตัวยู | AG4YDD 35GP46 PLM340 / 50B-KDโบรอนที่แข็งตัว2 5 / 64 "63 / 64 "จุดเปิด1 3 / 32 "Super Weather Proof IP68 ป้องกันฝุ่นอย่างเต็มที่ทนทานต่อการแช่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง2 15 / 64 "-฿10,212
ABLOY PLM350 / 25B-KD กุญแจคล้องกุญแจ 17/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว H U-Shape | AG4YDE 35GP47 PLM350 / 25B-KDโบรอนที่แข็งตัว2 5 / 64 "1.187 "จุดเปิด1.25 "Super Weather Proof IP68 ป้องกันฝุ่นอย่างเต็มที่ทนทานต่อการแช่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง2 53 / 64 "ใช่฿13,519
ABLOY PLM350 / 50B-KD กุญแจคล้องกุญแจ 17/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว H | AG4YDF 35GP48 PLM350 / 50B-KDโบรอนที่แข็งตัว2 17 / 64 "1.187 "จุดเปิด1.25 "Super Weather Proof IP68 ป้องกันฝุ่นอย่างเต็มที่ทนทานต่อการแช่ในน้ำอย่างต่อเนื่อง2 53 / 64 "ใช่฿13,737
ABLOY PL330 / 25B-KD กุญแจล็อค 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว H | AG4YDG 35GP 53 PL330 / 25B-KDโบรอนที่แข็งตัว1 37 / 64 "7 / 8 "จุดเปิด1"ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 57 / 64 "ใช่฿6,103

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABLOY PL340/25B-KD แม่กุญแจ 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว H
฿8,488 / หน่วย