จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ABLOY PL362B-KA กุญแจคล้องกุญแจ 1 นิ้ว สูงหุ้ม | AG4YEE 35GP74

ABLOY PL362B-KA กุญแจคล้องกุญแจ 1 นิ้ว สูงหุ้ม

In Stock
รายการ: AG4YEE รุ่น: PL362B-KAข้ามอ้าง: 35GP74
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
฿29,308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
Body Finishชุบโครเมี่ยม
ความสูงของร่างกาย3 49 / 64 "
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย1.187 "
ความกว้างของร่างกาย2 53 / 64 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมใช่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
คีย์ใช่
ประเภทรูกุญแจทหารยาม
จำนวนกันชน0
จำนวนพิน0
เปิดด้วยหมายเลขคีย์SENTRY-คีย์
คีย์ใหม่ได้ใช่
ระดับความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยสูง
การกำหนดค่ากุญแจมือห่อหุ้ม
กุญแจมือ Dia.9 / 16 "
กุญแจมือความสูง1"
วัสดุกุญแจมือโบรอนที่แข็งตัว
ประเภทกุญแจมือห่อหุ้ม
ความกว้างของกุญแจมือ1.25 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.21
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8301100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกุญแจมือความสูงของร่างกายความหนาของร่างกายความกว้างของกุญแจมือweatherabilityความกว้างของร่างกายการกำหนดค่ากุญแจมือกุญแจมือ Dia.ราคา
ABLOY PL330 / 25B-KA กุญแจล็อค 1 นิ้วเหล็กโบรอนแข็ง | AG4YDH 35GP54 PL330 / 25B-KAจุดเปิด1 37 / 64 "7 / 8 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 57 / 64 "แข็ง5 / 16 "฿6,103
ABLOY PL330 / 50B-KA กุญแจกุญแจ 2 นิ้วเหล็กโบรอนแข็ง | AG4YDK 35GP56 PL330 / 50B-KAจุดเปิด1 37 / 64 "7 / 8 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 57 / 64 "แข็ง5 / 16 "฿6,325
ABLOY PL330 / 100B-KA Keyed Padlock 3-15 / 16 inch Height Hardened | AG4YDM 35GP58 PL330 / 100B-KAจุดเปิด1 37 / 64 "7 / 8 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 57 / 64 "แข็ง5 / 16 "฿6,634
ABLOY PL340 / 25B-KA กุญแจคล้องกุญแจ 1 นิ้วความสูง U-Shape Hrdnd Boron | AG4YDP 35GP60 PL340 / 25B-KAจุดเปิด2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง2.25 "U-Shape3 / 8 "฿8,478
ABLOY PL340 / 50B-KA กุญแจคล้องกุญแจ 2 นิ้วความสูง U-Shape Hrdnd Boron | AG4YDR 35GP62 PL340 / 50B-KAจุดเปิด2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง2.25 "U-Shape3 / 8 "฿8,728
ABLOY PL341 / 25B-KA แม่กุญแจ 1 นิ้วทองเหลืองชุบทองเหลืองรูปตัวยู | AG4YDU 35GP64 PL341 / 25B-KAจุดเปิด2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง2.25 "U-Shape3 / 8 "฿8,788
ABLOY PL341 / 50B-KA กุญแจคล้องกุญแจ 2 นิ้วทองเหลืองชุบทองเหลืองรูปตัว H | AG4YDW 35GP66 PL341 / 50B-KAจุดเปิด2 5 / 64 "63 / 64 "1 3 / 32 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง2.25 "U-Shape3 / 8 "฿9,078

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ABLOY PL362B-KA กุญแจคล้องกุญแจ 1 นิ้ว สูงหุ้ม
฿29,308 / หน่วย