Accuride C 2907-24d | ขายึดรางลิ้นชักแบบ Soft Close - Pk2 | 4krr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURIDE C 2907-24D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 24 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KME 4KRR3

ACCURIDE C 2907-24D รางลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AD8KME รุ่น: C 2907-24Dข้ามอ้างอิง: 4KRR3
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
฿7,686 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด24 "
ประเภทปิดบัญชีปิดอ่อน
สีเงิน
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อคันโยก
ขยายความยาว32 "
ประเภทส่วนขยาย3/4 ส่วนขยาย
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1 13 / 16 "
ความจุโหลด115 ปอนด์
ความสูงต่ำ1.62 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งวงเล็บ
การท่องเที่ยวมากกว่า2"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์accuride-c-2907-18d.pdf
ขนาดสกรู#8-32, #10-32, #8
ประเภทสกรูหัวหน้าแพน
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่115 ปอนด์
พื้นที่ด้านข้าง0.38 "
ทดสอบความกว้างของลิ้นชัก16 "
ความยาวในการเดินทาง26 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)61.47
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการร่อน (ลูกปืน)
  • มากกว่าระยะการเดินทาง (2 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวปิดกก. จำนวนราคา
ACCURIDE C 2907-18D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 18 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMD 4KRR2 ค 2907-18 ด18 "2฿6,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURIDE C 2907-24D รางลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
฿7,686 / แพ็ค