Accuride C 3307-24d | รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 24 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | 4kru1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ACCURIDE C 3307-24D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 24 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMN 4KRU1

ACCURIDE C 3307-24D รางลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน

In Stock
รายการ: AD8KMN รุ่น: C 3307-24Dอ้างอิงไขว้: 4KRU1
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
฿6,140 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรางลิ้นชัก
ความยาวปิด24 "
ประเภทปิดบัญชีปิดอ่อน
สีเงิน
ประเภทการกักขังถือเข้า
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อสลัก
ขยายความยาว32 "
ประเภทส่วนขยาย3/4 ส่วนขยาย
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
ความสูง1 13 / 16 "
ความจุโหลด150 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งBracket หรือ Hard
การท่องเที่ยวมากกว่า1"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์accuride-c-3307-18d.pdf
ขนาดสกรู#8
ประเภทสกรูหัวหน้าแพน
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่135 ปอนด์
พื้นที่ด้านข้าง1 / 2 "
ทดสอบความกว้างของลิ้นชัก16 "
ความยาวในการเดินทาง25 "
ความกว้าง1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.56
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302423015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลไกการร่อน (ลูกปืน)
  • มากกว่าระยะการเดินทาง (1 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวปิดความยาวในการเดินทางความจุโหลดเสร็จสิ้นกก. จำนวนราคา
ACCURIDE C 3307-18D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 18 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMK 4KRT7 ค 3307-18 ด18 "19 "150 ปอนด์ชุบสังกะสี2฿5,601
ACCURIDE C 3307-20D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 20 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KML 4KRT8 ค 3307-20 ด20 "21 "150 ปอนด์ชุบสังกะสี2฿5,721
ACCURIDE C 3307-22D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 22 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMM 4KRT9 ค 3307-22 ด22 "23 "150 ปอนด์ชุบสังกะสี2฿5,960
ACCURIDE C 3307-26D รางลิ้นชัก ขายึด Soft Close ความยาว 26 นิ้ว แพ็ค 2 ชิ้น | AD8KMP 4KRU2 ค 3307-26 ด26 "27 "150 ปอนด์ชุบสังกะสี2฿6,317

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ACCURIDE C 3307-24D รางลิ้นชัก ฉากยึด Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
฿6,140 / แพ็ค