ACCURIDE C 9301-24D รางเลื่อนลิ้นชัก Soft Close ยาว 24 นิ้ว แพ็คละ 2 อัน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รางลิ้นชัก |
ความยาวปิด | 24 " |
ประเภทปิดบัญชี | ปิดอ่อน |
สี | เงิน |
วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ | ไม่ตัดการเชื่อมต่อ |
ขยายความยาว | 60 " |
ประเภทส่วนขยาย | เต็ม |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
ความสูง | 1 13 / 16 " |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความกว้างของลิ้นชัก | 42 " |
ประเภทการติดตั้ง | ด้านข้างแบนหรือตัวยึด |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | accuride-c-9301-18d.pdf |
ขนาดสกรู | #8 |
ประเภทสกรู | หัวหน้าแพน |
ฝาโหลดด้านข้าง ต่อคู่ | 500 ปอนด์ |
พื้นที่ด้านข้าง | 0.75 " |
ความยาวในการเดินทาง | 24 " |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8302423015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวปิด | ความจุโหลด | วัสดุ | เสร็จสิ้น | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค 9301-18 ด | 18 " | 600 ปอนด์ | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 2 | ฿7,804 | ||
ค 9301-36 ด | 36 " | 600 ปอนด์ | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 2 | ฿13,289 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.